絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- バクマ工業(340)
- 西邦工業(221)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(221)
- 宇佐美工業(104)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(33)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- エスコ(14)
- ヒロセ化成品(12)
- 城東テクノ(8)
- JAPPY(5)
- 佐原(4)
- 浜国(4)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- フクビ化学(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレスU型フード付換気口
(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
佐渡(軒天)
ヒロセ化成品(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷から3日以内出荷ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型グリル
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ金網12M
軒天換気孔(秋水1型)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から7日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用
宇佐美工業(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚当日出荷付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)仕様外壁用材質(ガラリ)SUS304種類角型ガラリ寸法A(mm)196寸法D(mm)198寸法E(mm)4寸法B(mm)246寸法C(mm)149RoHS指令(10物質対応)対応有効換気面積(cm2)51.8切込寸法(mm)155×205
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型スリムガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から35日以内出荷材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷強制給排気スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ仕上HL(ヘアーライン)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)
真田化鋼(S・ROSE)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。用途自然給気用室内換気孔付属品ビス付き仕様スライド式材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類角型レジスター奥行(mm)14外形寸法(mm)(A1×A2)95×435開口寸法(mm)C1×C2:71×398有効換気面積(cm2)55ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
ルームガラリ YV-7530
城東テクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
ひかり(床下換気口)
ヒロセ化成品(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。材質スチロール樹脂色濃いウグイス色種類角型床下換気口
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
ステンレス製 U型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類U型フード付ガラリメッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ調整ガラリ(30-T型)
浜国(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ付属品ビス:8個材質アルミA6063色シルバー表面処理T5換気量率(%)30
匠(室内換気口)
ヒロセ化成品(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚当日出荷から翌々日出荷こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。付属品ビス付材質スチロール樹脂種類角型換気口有効換気面積(cm2)132.5
ステンレス製 フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から4日以内出荷水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリ金網12M
ステンレス製フラット型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ
宇佐美工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷フラット型スタンダードタイプです。材質ステンレス(SUS304)種類フラット型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から35日以内出荷水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304種類M型フード付ガラリ
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から35日以内出荷防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。材質ステンレス(SUS304)種類M型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
縦型ドアー用ガラリ
真田化鋼(S・ROSE)¥2,198税込¥2,4181組(2枚)5日以内出荷から7日以内出荷ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614
ワールド ステン丸型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)