ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装 寸法F(mm)9 クリアー 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 仕上MG(メタリックグレー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅 仕上HL(ヘアーライン)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 シルバーメタリック 板厚(mm)0.5 仕上焼付塗装
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプフード・メッシュ脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様アミ付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバーメタリック 仕上焼付塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型フード付ガラリ
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ 材質アルミ 仕様丸型フード付、ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 仕様アミ付 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
5,398 税込5,938
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フードはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 また、フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプフード・メッシュ脱着式 種類丸型フード付ガラリ メッシュ10メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,398 税込3,738
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類同芯ガラリ型 一般用 材質ステンレス(SUS304) 仕上シルバー焼付塗装
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

オールステンレス製ですので錆びにくいです。 自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口 種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス) トラスコ品番849-3665 質量(g)148 寸法A(mm)118 寸法D(mm)62 寸法E(mm)45 寸法B(mm)74 寸法C(mm)84 圧力損失9.6
1個
1,498 税込1,648
欠品中

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
5,598 税込6,158
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
5,298 税込5,828
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 仕様取付穴付 メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
6,698 税込7,368
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・メッシュ脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外騒音対策用としてお選びください。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体 シルバーメタリックライト タイプフード・メッシュ脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
5,698 税込6,268
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
6,498 税込7,148
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)