ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
755件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304) 金網12M 種類丸型ガラリ
1個
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M 材質ステンレス(SUS304) 種類フラット型フード付ガラリ
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
749 税込824
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラット型スタンダードタイプです。
金網12M 材質ステンレス(SUS304) 種類フラット型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリ タイプ薄型グリルタイプ 仕上アクリル焼付塗装 色(本体)メタリックライトグレー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工 材質(本体)SUS304、(網)SUS304 種類丸型ガラリ 仕上ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ 材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法D(mm)10 仕上電解研磨 材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) 仕様防火ダンパー付、ステンレス網付 シルバー 仕上アクリル樹脂焼付塗装
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装 寸法F(mm)9 クリアー 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類U型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類W型フード付ガラリ 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
859 税込945
当日出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304) タイプステンレス防虫網付
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業床下換気孔
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口 材質ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×高さH)(mm)430×180 板厚(mm)2 仕上ヘアーライン仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類丸型フード付ガラリ 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 仕上MG(メタリックグレー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)