絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ACE(エース)(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- JAPPY(5)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- NASTA(ナスタ)(32)
- TRUSCO(3)
- エスコ(6)
- バクマ工業(340)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- ヒロセ化成品(12)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(221)
- ユニックス[建築金物](31)
- 佐原(4)
- 城東テクノ(8)
- 宇佐美工業(104)
- 清水[建築金物](2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- 西邦工業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ガラリ(グリル)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

自然換気用フード(樹脂製)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷自然換気用の樹脂フードです。用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂色ミルキーホワイト種類換気フード
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3種類丸型ガラリ寸法D(mm)10メッシュ(金網)12M仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ
宇佐美工業(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304種類M型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
換気ガラリ(ガラリセット)
SYS(シブタニ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
床下換気孔 あすか
真田化鋼(S・ROSE)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。用途自然給気用室外換気孔仕様スライド式材質スチロール樹脂色ベージュグレー種類床下換気孔
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)
真田化鋼(S・ROSE)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。用途自然給気用室外換気孔材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5色ホワイト種類丸型ガラリ
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷仕様標準網なし、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥659~税込¥725~1個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
軒天換気孔(雲水)
真田化鋼(S・ROSE)¥619~税込¥681~1個当日出荷から6日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法D(mm)10
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
ルームガラリ YV-7560
城東テクノ¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ
バクマ工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。付属品水切付色クリアー種類U型フード付ガラリ寸法F(mm)7仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法G(mm)12
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応