絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- バクマ工業(340)
- 西邦工業(221)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(221)
- 宇佐美工業(104)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(33)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- エスコ(14)
- ヒロセ化成品(12)
- 城東テクノ(8)
- JAPPY(5)
- 佐原(4)
- 浜国(4)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- フクビ化学(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ガラリ(グリル)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式
宇佐美工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅種類丸型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303種類U型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
軒天換気グリル(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様軒天換気用、防火ダンパー付材質鋼板色ホワイトクリーム種類角型グリル仕上メラミン焼付塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)仕上アルマイト処理
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 大口径 ガラリ型
西邦工業¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法D75寸法F10寸法C25
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 大口径 金網型3メッシュ
西邦工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付
西邦工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥8,898~税込¥9,788~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
WC型フード付ガラリ
宇佐美工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌日出荷上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。材質ステンレス
角型ガラリ (水切り付き)
真田化鋼(S・ROSE)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷から6日以内出荷水切り付の角型ガラリです。 耐侯性顔料使用 ビス付き用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ホワイトグレー
ステンU型フード付ガラリ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
チャンバー付きルームガラリ
城東テクノ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
ルームガラリ YV-7590
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本寸法(mm)925×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:909×75![SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724256-210827-02.jpg)
SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付
ユニックス[建築金物]¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から16日以内出荷網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
SUS製薄型グリル 網付 SG-F
ユニックス[建築金物]¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から16日以内出荷防虫網付き屋外用排気口グリル。材質ステンレス(SUS304)種類薄型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)
SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付
ユニックス[建築金物]¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から21日以内出荷屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防音フード U型フード付換気口 PS-SUV2タイプ
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の 清掃等のメンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。仕様取付穴付材質本体部:SUS304/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸型フラットフード付換気口 N-FVタイプ
バクマ工業¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプフード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVNタイプ
バクマ工業¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷メッシュタイプはルーバー脱着式でメンテナンス等に便利です仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVタイプ
バクマ工業¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷仕様取付穴付材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
丸・平型換気口 B-TVタイプ
バクマ工業¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷仕様取付穴付色クリアー材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリメッシュなし仕上ヘアライン(本体)/電解研磨(ルーバー)/アクリル電着塗装
U型フード付換気口 N-SUV2タイプ
バクマ工業¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷サイズ50~150のフード部はビス止め式ですので、施工簿も簡単に取り外せ、網の清掃等 メンテナンスが楽に行えます。 サイズ175以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ
バクマ工業¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。仕様水止め付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
































![SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724256-210827-02.jpg)
![SUS製薄型グリル 網付 SG-F ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70724134-210827-02.jpg)
![SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70723084-210827-02.jpg)