ガラリ(グリル) :「排気フード」の検索結果

ガラリ(グリル)とは、屋内と屋外、または屋内の部屋間の通風を行いたい場所に取り付ける部品です。屋内と屋外の通風、例えば換気扇の排気口や、屋根裏の通風口には外壁用のガラリ(グリル)を用います。浴室など換気扇が付けられた区画の扉などには、扉用のガラリを使用。取り付ける場所によって、裏側に網が付いたものや、温度に応じて通気口を自動開閉するもの、手動式のシャッターが付いたものなど各種あります。材質も風雨の当たる場所に最適なステンレス製や、樹脂製などさまざまなタイプが見つかるでしょう。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-22 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

材質本体、フード:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-26 適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質フード:SUS316、本体:SUS304 仕上メタリックグレー塗装 アズワン品番64-7992-23 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,510 税込3,861
翌日出荷

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ(金網)12M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網10M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃ アズワン品番65-3904-12
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

排気専用。ドレン受け皿保水容量。100タイプ……約100cc。150タイプ……約130cc。フード部、ドレン皿脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付、排気専用
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用。ドレン受け皿保水容量。100タイプ……約100cc。150タイプ……約130cc。防火設備該当品(第01EG021号)。フード部、ドレン皿脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパー120度 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付、排気専用 E61
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用。ドレン受け皿保水容量。100タイプ……約100cc。150タイプ……約130cc。防火設備該当品(第01EG021号)。フード部、ドレン皿脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパー72度 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ左右開口、前方吹き、ドレン皿付、排気専用 E61
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網3M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 網5M 風圧シャッター付 ワイド水切 排気専用
排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) 網部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
4,998 税込5,498
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,698 税込5,168
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) メッシュなし 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,398 税込3,738
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気の吹き出し方向を左右に振り分けていますので、下にいる人に排気があたる心配がございません。 フードとルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
シルバーメタリックライト 仕様アミ付 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプフード・ルーバー脱着式 種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

排気専用。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパーなし 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ左右開口、前方吹きタイプ、排気専用
1個
9,998 税込10,998
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用。防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパー120度 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ左右開口、前方吹きタイプ、排気専用 E61
1個
12,980 税込14,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用。防火設備該当品(第01EG021号)。フード部脱着可。色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装。材質:SUS304(フローガイド:合成樹脂)
用途外壁用 仕様網なし、防火ダンパー72度 材質ステンレス 形状縦ギャラリ タイプ左右開口、前方吹きタイプ、排気専用 E61
1個
12,980 税込14,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)