誘導灯/非常灯 :「池用」の検索結果

関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置 質量(kg)30 タイプ誘導音+点滅用(25回路用) 電源(V)100 消費電力(W)15 定格周波数(Hz)50/60 定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A 定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A 使用電池20NR-CU-S(1個) 入力電流(A)0.26
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

タイプニッケル水素蓄電池 充電方式トリクル充電
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプニッケル水素蓄電池 充電方式トリクル充電
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類点滅形誘導灯 本体 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)200×105 耐震性Aクラス
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
用途点滅形誘導灯 質量(kg)1.9 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8 電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅) 材質(カバー)鋼板 白色仕上 埋め込み寸法(mm)295×105
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) 部品名称埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01 LED光源(mcd)LE20404S3W-B 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称示板別梱包 板厚(mm)0.6(本体) 仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 取付壁埋込形 種類(表示板)片面 定格電圧(V)100 材質(本体)プラスチック 白色 耐震性A 光源寿命60000時間
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上 種類(表示板)片面 等級B級(BL形)20B形 消費電力(W)1.9 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 清浄度推奨:クラス6 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B 入力電流(A)0.06 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 取付天井埋込形 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.6
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付壁直付形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形/クリーンルーム用 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色 表示片面灯 保護等級IP23防雨防湿形 材質(カバー)プラスチック・透明 材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上 光源寿命60000時間 リモコン(別売)RZB03 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間) 耐震性A
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様) 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 耐震性Aクラス 枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6 種類クリーンルーム用 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠) 本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3373 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 耐震性Aクラス
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様公共施設形名:SH1-FBF20-A60、SH1-FSF20-A60、ST1-FBF22-A60、ST1-FSF22-A60 適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(片面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W 厚さ(mm)本体鋼板:0.8 質量(kg)8 取付壁・天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色塗装 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 等級A級 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)11 表示片面灯 光源LED:LE40020S3W-A 構成本体(KSH5011HA1EL)+表示板1枚 電池4H06DA×2(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 認定番号型式:1AK121-3457 リモコンRZB03(別売) 点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60,000時間 耐震性S2クラス
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯 質量(kg)11 タイプ誘導音+点滅用(1回路用) 電源(V)100 消費電力(W)13 定格周波数(Hz)50/60 定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A 使用電池FK783(2個) 入力電流(A)0.3
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途工場、オフィスなどの避難専用階段など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)2.7 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類人感センサON/OFFタイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ20形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
1台
77,980 税込85,778
29日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
48,980 税込53,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.6 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
86,980 税込95,678
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.8 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×2
1台
88,980 税込97,878
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口)
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BH形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
69,980 税込76,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×2
1台
66,980 税込73,678
32日以内出荷

おすすめ人気ランキング