誘導灯/非常灯 :「40w 直管 led 器具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ) 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)