29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN 種別非常用照明器具 質量(kg)1.5(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプトラフタイプ 【受注品】 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.9※200V時 電池(別売)7H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1078 明るさ(Lm)イエロータイプ 4000 光色イエロー 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 質量(kg)1.2 取付直付形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 入数1台
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.2 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ20形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.2 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 光色昼白色 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時 LEDライトユニット点灯・非常時 本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具 種別LEDライトユニット形 Myシリーズ 取付直付形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 消費電力(W)1.7(100V)/2.0(200V)/2.1(242V) 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH蓄電池) 出力仕様(非常時/LED)高出力 入数1台 点灯時間(非常時)30分 耐震性(クラス)S2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 質量(kg)1.4 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 入数1台
1台
23,980 税込26,378
29日以内出荷

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 タイプトラフタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)1.5 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 タイプトラフタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 階段通路誘導灯兼用形 高さ(mm)57 タイプトラフタイプ シリーズMyシリーズ リニューアルタイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力 適合部品:自己点検リモコンRZB03 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.2 平均演色評価数(Ra)83 大きさ20形 色温度(K)5000 電池4H15DB-S(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 光色昼白色 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 セット内容(器具本体)EL-LH-LK40703、(ライトユニット)EL-LU44033YAHTN 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)26.5(200V時) 本体質量(kg)1.7 電池4H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)82.2(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2180 認定番号型式:3AE-1077 明るさ(Lm)4000 光色イエロー 明るさFLR40形x2灯器具節電タイプ 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
92日以内出荷

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
33,980 税込37,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03 全長(mm)1250 取付直付形 サイズ40形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ非常時LED一般出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 電池4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 認定番号型式:3AE-1077 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 非常灯評定番号LALE-022 耐震性S2 調光範囲段調光機能付:100%←→70% ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯 サイズ40形 材質(本体)鋼板(白色塗装) LED使用数(個)非常時LED一般出力 ライトユニット別売
1台
23,980 税込26,378
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)