誘導灯/非常灯 :「LED 赤外線」の検索結果
誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
関連キーワード
商品豆知識
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可
形状トラフタイプ
取付直付形
タイプ非常時LED高出力タイプ
種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
ユニット種別イエロータイプ
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
認定番号3AE-1078
明るさ(Lm)4000
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性S2
電源ユニット内蔵
1台
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。既設器具の既設跡を隠すリニューアルサイズもラインアップ。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。既設器具の設置跡を隠すリニューアルサイズ。Myシリーズ一般タイプと同断面幅。連結時にすっきりした印象を与えます。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可
形状逆富士タイプ/150幅/リニューアルサイズ
全長(mm)1250
取付直付形
タイプ非常時LED高出力タイプ
種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
ユニット種別イエロータイプ
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
定格消費電力(W)26.5
大きさ40形
使用電池7H15DB(Ni-MH)
電池内蔵形
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
ランプの種類LED
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
LED内蔵
認定番号3AE-1078
明るさ(Lm)4000
非常灯評定番号LALE-022
定格光束(Lm)2180
耐震性S2
電源ユニット内蔵
1台
¥39,980
税込¥43,978
90日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
埋め込み寸法(mm)190×1257
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
耐震性S2
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1235
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
耐震性S2
Myシリーズ。電池内蔵形。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能
用途非常用照明器具
全長(mm)1250
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
耐震性S2
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。