誘導灯/非常灯 :「LED 非常灯」の検索結果

関連キーワード
198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付埋込形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板(白色塗装) 耐震性S2
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 仕様表示文字:別売 取付壁面横付専用形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装) 耐震性S2
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.3(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプ逆富士タイプ 230幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 取付直付形 タイプ黒枠タイプ 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
種別LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)用ライトユニット 周波数(Hz)50/60 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 入数(本)1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作性・施工性を改善したリモコン自己点検機能タイプ。スタイリッシュな黒枠タイプをご用意。従来の白枠タイプに加え、半艶仕上げで高級感を演出する黒枠タイプをラインナップ。暗めの天井やスケルトン天井におすすめです。耐震設計・施工ガイドラインS2も対応。100~242Vまでの電圧対応が可能。200Vリニューアルで兼用形(蛍光灯)から専用形への変更が容易に行えます。自己点検機能を標準装備。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます。
仕様傾斜天井取付:不可、調光:不可 質量(kg)0.4 取付埋込形 タイプ黒枠タイプ 種類LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)/一般形/30分間定格形 定格電圧(V)100~242 本体亜鉛メッキ鋼板 レンズガラス 色温度(K)5000 使用電池2H15DD(Ni-MH) 電池内蔵形 ランプの種類LED 光源色昼白色 高さL低天井・小空間用(~3m) 明るさ従来ミニハロゲン9形器具相当 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-013 埋込穴(Φmm)100 鋼板(黒色塗装) 耐震性S2
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプトラフタイプ 出力非常時LED:一般出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.4 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% タイプ逆富士タイプ 150幅 光源寿命40000時間 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 150幅 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.6 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
質量(kg)0.5 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 定格電圧(V)AC/DC100 レンズガラス 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 鋼板 白色仕様 耐震性A
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
光源色昼白色 色温度(K)5000 材質(本体)亜鉛メッキ鋼板 鋼板 白色仕様 レンズガラス 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC/DC100 耐震性A 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)60
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。天井や壁面に直付可能なMyシリーズ階段灯。人を検知して100%点灯。人がいない時は必要最低限の明るさに抑えて節電。リモコン自己点検機能の搭載により点検作業の手間を軽減。従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。器具サイズのコンパクト化と軽量化を実現。正面から開閉可能なサイドカバー構造で、蓄電池交換の手間を軽減。電波形人感センサにより、すばやく点灯
用途テナントビル、オフィス、病院など 仕様送り接続による点灯制御の連動:不可、器具内送り配線:不可 質量(kg)3.9 取付天井直付・壁面横付兼用 タイプ60分間定格形 種類階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付器具段調光タイプ 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 使用電池7H30DB(Ni-MH) 電池内蔵形 認定番号3AE-1075 非常灯評定番号LALE-031 耐震性S2 人感センサー
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)300 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:高出力 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)3.5 電池【別売】7H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1078 埋め込み寸法(mm)300×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85% 適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 幅(mm)190 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.7 電池【別売】4H15DB8Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号型式:3AE-1077 埋め込み寸法(mm)190×1257 入数1セット 特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能 非常灯評定番号LALE-022 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 入数1台
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 質量(kg)1.8 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ笠付タイプ 入数1台
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000) 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造クリーンルーム向け レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付直付形 40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ逆富士タイプ 入数1台
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134 種別LED非常用照明器具 取付直付形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造HACCP向け(防噴流形・防湿形) レンズガラス 飛散防止コーティング(透明) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級X5(防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 ステンレス フッ素樹脂白色塗装 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形) 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 取付天井直付専用形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形x2灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03 取付天井直付・壁面横付兼用 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ付段調光タイプ シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合部品:自己点検リモコンRZB03 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 耐震性S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)8H10DA 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ) 材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H30EA
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) セット内容(器具本体)EL-LH-LH40700C、(ライトユニット)EL-LU44033Y AHTN 種別非常用照明器具 質量(kg)1.5(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプトラフタイプ 【受注品】 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.9※200V時 電池(別売)7H15DB(Ni-MH) エネルギー消費効率(Lm/W)81※200V時 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1078 明るさ(Lm)イエロータイプ 4000 光色イエロー 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:高出力タイプ
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03 種別非常用照明器具 取付埋込形 20形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 出力非常時LED:一般出力 入数1台
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ) 取付天井直付専用形防水ケース入り 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL40×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)7H30AA 光源色昼白色 光源寿命40000時間(常時) 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 材質(反射板)鋼板 白色仕上 耐震性S
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(常時) 使用電池(Ni-MH)7H30AA 材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形 形状逆富士タイプ1灯用 取付天井直付専用形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)13.6 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 ランプLDL20×1 色温度(K)5000 使用電池(Ni-MH)8H10AA 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.6 光源寿命40000時間(常時) 光束(Lm)1260 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)83 耐震性S2
1台
46,980 税込51,678
欠品中