誘導灯/非常灯 :「LED管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
取付天井直付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10DA
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H30EA
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10DA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S2
Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。屋内用
仕様表示文字:別売
質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)
取付壁面横付専用形
材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30EA
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)
取付天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30AA
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
取付天井直付専用形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)13.6
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10AA
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.6
光源寿命40000時間(常時)
光束(Lm)1260
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
耐震性S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
使用電池(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10AA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)220
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.9
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)220×1235
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 230幅
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.8
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
タイプ逆富士タイプ 150幅
光源寿命40000時間
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.1
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.8
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
埋め込み寸法(mm)190×639
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.8
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)190×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 230幅
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.8
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.8
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
本体質量(kg)1.2
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.5
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)300
取付埋込形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)2.2
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
埋め込み寸法(mm)300×639
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)300
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.4
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)300×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)300
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3.5
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)300×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)190
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.7
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)190×1257
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 230幅
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.3
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプトラフタイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.4
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.8
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)220
取付埋込形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.9
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
埋め込み寸法(mm)220×618
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
幅(mm)220
取付埋込形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)3
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
埋め込み寸法(mm)220×1235
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.6
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.8(器具本体のみ)
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 230幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.6
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長1250mmリニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長1250mmリニューアルサイズ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
本体質量(kg)1.6
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。全長632mmニューアルサイズ。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形20形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ逆富士タイプ 150幅 全長632mmリニューアルサイズ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.2
平均演色評価数(Ra)85
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ220幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)220×1235
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.1(器具本体のみ)
取付直付形
形20形
タイプ逆富士タイプ 150幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
光色昼白色(5000K)
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品)
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ逆富士タイプ 150幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
質量(kg)1.8(器具本体のみ)
取付埋込形
形20形
タイプ190幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)190×639
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED:一般出力タイプ
LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です
形40形 階段通路誘導灯兼用形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ライトユニット
光源色イエロー
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
認定番号LALE-022
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)85
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
質量(kg)2.2(器具本体のみ)
取付埋込形
形20形
タイプ300幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
電池(別売)4H15DB(Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号(型式)3AE-1077
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)300×639
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
出力タイプ非常時LED:一般出力タイプ
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。