絞り込み
ブランド
  • 因幡電工(1)
  • ストロングホールド(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 50(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
テープ長さ(m)
  • 18
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 9(3)
  • 9.1(2)
  • 10(58)
  • 10.97(2)
  • 15(2)
  • 20(93)
  • 30(5)
  • 33(3)
  • 50(4)
  • 66(2)
  • 100(4)
特長
  • 絶縁(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
0.15・0.18
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
基材
  • 塩ビ(2)
塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(1)
50(1)
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工
35,980税込39,578
1箱(120巻)
3日以内出荷
注意:テープは直射日光の当たる場所や高温・高湿または低温での保管は避けてください。
トラスコ品番168-7330材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー長さ(m)18

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途