絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(5)
  • 日東電工(4)
  • ニトムズ(4)
  • ニチバン(3)
  • 住電機器システム(3)
  • セルパック(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • セキスイ(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • JAPPY(2)
  • キラックス(2)
  • ユーボン(2)
  • ELPA(1)
  • オカモト(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • ケイユー(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 19(39)
  • 20(13)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 3.65(4)
  • 4.6(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 9(3)
  • 9.1(2)
  • 10.97(2)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(94)
  • 30(5)
  • 33(3)
  • 50(4)
  • 66(2)
  • 100(4)
用途
  • 用途保護用(5)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途結束用(5)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(32)
特長
  • 強力(6)
  • 気密(1)
  • 絶縁(11)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(1)
  • 耐薬品(2)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.181(1)
  • 0.2(28)
  • 0.4(1)
  • 0.5(18)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
0.17・0.18・0.181・0.2・0.4・0.5・0.75・1・3・5
粘着剤
  • ゴム系(29)
ゴム系
基材
  • その他(3)
  • ゴム系(6)
  • ポリエチレン(9)
  • 塩ビ(27)
その他・ゴム系・ポリエチレン・塩ビ
  • 色イエロー(19)
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(19)
  • 色グレー(20)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブルー(20)
  • 色ベージュ(7)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(21)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールテープ モノタロウビニールテープモノタロウ(552件のレビュー)
299税込329
1パック(5巻)
当日出荷
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ビニルテープ No.21 ニトムズビニルテープ No.21ニトムズ(102件のレビュー)
76税込84
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(47件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ビニールテープVT-19 ニチバンビニールテープVT-19ニチバン(56件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールテープVT-50 ニチバンビニールテープVT-50ニチバン(28件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
ビニールテープ ヤマト(事務用品)ビニールテープヤマト(事務用品)(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます
アズワン品番65-0452-01
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
エスロンテープ#360 セキスイエスロンテープ#360セキスイ(4件のレビュー)
86税込95
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ミリオン ビニルテープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](41件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ビニテープ#101 Denka(デンカ)ビニテープ#101Denka(デンカ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
ビニールテープVT-38 ニチバンビニールテープVT-38ニチバン(10件のレビュー)
228税込251
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス(1件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(4件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
脱鉛タイプビニールテープ(1巻入) TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ(1巻入)TRUSCO(1件のレビュー)
94税込103
1巻
当日出荷から翌日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ ケイユービニールテープケイユー(20件のレビュー)
66税込73
1巻
当日出荷
電気絶縁用のビニールテープの価格訴求品。JIS規格品。粘着力が強い。
引張強度8kg/25mm伸度(%)180JIS規格C-2336粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/25mm)80引張強度(N/10mm)20粘着力(N/25mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力49kV/mm粘着タイプ強粘着
ビニールテープ 黒19mm幅 ヤマト(事務用品)ビニールテープ 黒19mm幅ヤマト(事務用品)
129税込142
1巻(10mL)
当日出荷
脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ビニルテープ No.302G 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ No.302G寺岡製作所
859税込945
1パック(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用基材軟質ビニルフィルム粘着剤ゴム系剥離紙なし
ビニールテープ 日東電工ベースマテリアルビニールテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
脱鉛タイプビニールテープ10m TRUSCO脱鉛タイプビニールテープ10mTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1パック(10巻)
当日出荷
手で切断可能です。 電気絶縁性に非常にすぐれています。 端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。 耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。 JIS相当品
用途配線工事に。 機械工具の絶縁用に。
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
129税込142
1巻
4日以内出荷
マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応JIS規格適合(JIS C 2336)
幅(mm)19
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス
60税込66
1巻
翌々日出荷
電気絶縁の他、結束・色分けなど、様々な用途に。JIS-C2336適合品。
材質基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:ゴム系幅(mm)19
絶縁用ビニールテープ サンフレイムジャパン絶縁用ビニールテープサンフレイムジャパン
109税込120
1個(19mm×10m)
当日出荷から6日以内出荷
特性絶縁
アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システムアサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)住電機器システム(2件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業)バルコテープ(保護・防水テープ)古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。 砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。
用途電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。 電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。 絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズエフコテープ2号古河電工パワーシステムズ
489税込538
1巻
当日出荷
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)粘着性ポリエチレン絶縁テープ古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
ビニールテープセット エスコビニールテープセットエスコ
1,680税込1,848
1組
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:クリアー(1巻)、レッド(2巻)、ブルー(1巻)、イエロー(1巻)、グリーン(1巻)、ホワイト(2巻)、ブラック(5巻)、グレー(1巻)、ケース。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性に優れています。 JIS C 2336適合品。脱鉛タイプ。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。優れた電気絶縁性端末剥がれのない強力説着。カット性に優れ、手で切ることができます。
用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)19基材塩化ビニールテープ長さ(m)10ケース寸法(mm)内寸:120×155×80(H)、外寸:165×210×95(H)粘着剤ゴム系粘着力2.68N/19mm主な用途配線や配管の保護・結束、識別用・一般家庭、ホビー等の保護・結束用・機械工事の絶縁用引張強度(N)59.3/19mm
19mmx10m ビニールテープ エスコ19mmx10m ビニールテープエスコ(5件のレビュー)
835税込919
1セット(10巻)
当日出荷
すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。
仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープ イチネンTASCOビニールテープイチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
長さ(m)10テープ幅(mm)19入数10巻
電気絶縁用ビニルテープ 寺岡製作所電気絶縁用ビニルテープ寺岡製作所(5件のレビュー)
759税込835
1パック(10巻)
当日出荷
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用伸度(%)180JIS規格C 2336粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/25mm[kgf])70.6[7.2]粘着力(N/25mm)3.92剥離紙無し
ビニルテープ JAPPYビニルテープJAPPY
589税込648
1箱(10巻)
当日出荷から翌日出荷
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
ビニールテープ オカモトビニールテープオカモト
17,900税込19,690
1ケース(10巻×20本)
3日以内出荷から4日以内出荷
豊富なカラーバリエーションを揃えています。
用途電気絶縁用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途