絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(4)
  • セルパック(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 住電機器システム(2)
  • アズワン(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • まつうら工業(1)
  • ユーボン(1)
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 19(9)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 60(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 10(18)
  • 15(2)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途電気・電子用(9)
特長
  • 強力(1)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5
  • 0.03(2)
  • 0.053(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(4)
  • 0.12(1)
  • 0.13(3)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(11)
  • 0.2(89)
  • 0.22(3)
  • 0.23(2)
  • 0.25(2)
  • 0.51(5)
  • 0.76(9)
  • 1(6)
  • 3(2)
  • .2(1)
粘着剤
  • ゴム系(8)
ゴム系
基材
  • その他(4)
  • ゴム系(8)
  • ポリエチレン(9)
その他・ゴム系・ポリエチレン
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
エフコテープ2号 古河電工パワーシステムズエフコテープ2号古河電工パワーシステムズ
489税込538
1巻
当日出荷
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好幅(mm)20厚さ(mm)0.5長さ(m)10伸び(%)常温:450粘着力(N/20mm)30体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:4テープ自己融着テープRoHS指令(10物質対応)対応防水性良好絶縁破壊強度(kV/mm)30
粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)粘着性ポリエチレン絶縁テープ古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
439税込483
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
シリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズ アズワンシリコンテープ 自己融着タイプ 25-3シリーズアズワン
1,790税込1,969
1個
当日出荷
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY自己融着性絶縁テープ(JJテープ)JAPPY
369税込406
1巻(10m)
当日出荷
特性絶縁
タフジョイテープ2号 ネグロス電工タフジョイテープ2号ネグロス電工(1件のレビュー)
349税込384
1巻
欠品中
CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
アサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ) 住電機器システムアサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ)住電機器システム
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。 耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。伸び(%)400以上体積抵抗率(Ωcm)1015絶縁破壊電圧(kV)12以上/0.5mm引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)25.7引張強度(N/19mm:参考値)19.6以上剥離紙なし粘着力(N/19mm)19.6以上
自己融着テープ#13US まつうら工業自己融着テープ#13USまつうら工業
668税込735
1個
当日出荷
粘着性ポリエチレン製の自己融着テープです。
用途電線の被覆絶縁にRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁テープ 協和ハーモネット絶縁テープ協和ハーモネット
869税込956
1個
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
自己融着テープ (ブチルゴム) エスコ自己融着テープ (ブチルゴム)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。
用途電線ケーブルの端末処理、接続、保護に材質ブチルゴム厚さ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-10~70寸法(mm×m)19×10伸び(%)550耐熱温度(℃)70引張強度(N/10mm)3.1絶縁破壊電圧(kV/mm)44
スコッチ 自己融着テープ 130C 3M(スリーエム)スコッチ 自己融着テープ 130C3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1箱(24巻)
5日以内出荷
ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ
用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)9基材エチレンプロピレンゴム
No.63銅編素線テープ25mm*9.1m セルパックNo.63銅編素線テープ25mm*9.1mセルパック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造高い柔軟性、耐久性
材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
No.60,No.62高圧用自己融着テープ セルパックNo.60,No.62高圧用自己融着テープセルパック
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
短時間で空隙の無い均一な形成が可能です耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性耐紫外線性能高い柔軟性を有します寒冷地対応(40~100℃)
材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
その他電設用テープ セルパックその他電設用テープセルパック
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造高い柔軟性、耐久性
材質編組スズメッキ銅線厚さ(mm)0.5
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,470税込6,017
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボンFITテープ(自己融着性絶縁テープ)ユーボン
719税込791
1巻
4日以内出荷
絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途