ビニールテープ一般用途 :「ゴムテープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 10m厚さ = 1mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープの厚さは 3 mm 、幅は 38 mm 、長さは 1.5 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です 吸水率は 0.10 % です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業
仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 1.5m厚さ = 3mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 電気テープ、 50 mm x 33 mRS Pro 電気テープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな絶縁用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。このテープは、低粘着性ゴム樹脂接着剤付きの黒色の薄い PVC テープとして設計されているため、最適な適合性が得られ、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、このテープは難燃性、耐水性、耐紫外線性を備え、風雨にさらされる環境に最適です。電気技術者の工具箱に欠かせないコンポーネントで、さまざまな用途に対応できます。この高性能 RS Pro 電気テープは、最も過酷な電気用途で最高の性能を発揮するように設計されています。 特長と利点:この黒色 RS Pro PVC 絶縁テープは、さまざまな環境での絶縁用途に適した高品質のソリューションです このテープは、粘着性の低いゴム樹脂接着剤により、不規則な形状でも柔軟性となじみ性があり、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です この RS Pro テープは難燃性のため安全に作業でき、耐摩耗性も備えているため、テープを誤って損傷しないように保護されています用途:電気絶縁テープは、さまざまな環境におけるあらゆるタイプの一般的な電気的用途及び機械的用途に使用されます。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。さらに、一部のテープには難燃性や自消性も備え、作業中の最高の安全性が確保されています。電気テープは、次のような産業で最もよく使用されています。 航空宇宙 自動車 マリン 構造 工学 保守 エンターテイメント及びビデオ制作RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = 黒幅 = 50mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +60℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。