ビニールテープ一般用途 :「結束機」の検索結果

一般用途とは、一般用途に使われるビニールテープで電気コードの被覆補修、補強、結束や機械、工具、配管の絶縁に用いられるテープです。ビニール素材にゴム系の粘着剤が塗布されているので柔軟で多少凸凹した被着体でもよくなじみ強い粘着力を持ちます。さらに有害金属の鉛が含まれていないことが特徴。耐熱、耐寒性能の弱いものから強いものまであり使用箇所によって使い分ける必要があります。カラーラインナップも豊富なので、目印としても使用可能です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に 材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.178 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-18~105 定格電圧600V 破断伸度(%)強度目安:250.0 絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150 絶縁抵抗10^6メガオーム 引張強度(N/cm)26
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります