絞り込み
ブランド
  • ストロングホールド
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(64)
  • RS PRO(22)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 日東電工(11)
  • セルパック(10)
  • 寺岡製作所(9)
  • ニトムズ(7)
  • 共和(7)
  • TRUSCO(5)
  • 仁礼工業(5)
  • イシグロ(4)
  • 日東電工ベースマテリアル(4)
  • キラックス(4)
  • ニチバン(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(3)
  • 住電機器システム(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(3)
  • ユーボン(3)
テープ幅(mm)
  • 19(4)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 38(2)
  • 50.8(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
テープ長さ(m)
  • 4.6(1)
  • 9.1(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 33(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.18(2)
  • 0.21(1)
  • 0.76(2)
0.13・0.18・0.21・0.76
用途
  • 用途電気・電子用(3)
電気・電子用
基材
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(3)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(4)
25(1)
25.4(1)
38(2)
50.8(1)
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレードストロングホールド
949税込1,044
1巻
当日出荷
耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールドビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレードストロングホールド
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
高電圧ゴムテープ ストロングホールド高電圧ゴムテープストロングホールド
2,998税込3,298
1個
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ 一般用途用 ストロングホールドビニールテープ 一般用途用ストロングホールド
2,390税込2,629
1袋(10巻)
当日出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用UL適合品(600V、80℃以下)UL510適合品2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ラバースプライシングテープ ストロングホールドラバースプライシングテープストロングホールド
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。
用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ一般用途