絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(4)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 38(2)
- 50.8(1)
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
グレー(2)
パープル(2)
ブラウン(2)
ブラック(5)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
テープ長さ(m)
- 4.6(1)
- 9.1(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 33(1)
用途
電気・電子用(3)
特長
- 絶縁(1)
- 耐寒(2)
- 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.18(2)
- 0.21(1)
- 0.76(2)
0.18・0.21・0.76
基材
- ゴム系(2)
- 塩ビ(3)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
- ゴム系(3)
ゴム系
ブランド
- ストロングホールド
- モノタロウ(3)
- エスコ(55)
- 3M(スリーエム)(13)
- 日東電工(旧:Permacel)(10)
- セルパック(10)
- 共和(7)
- 寺岡製作所(6)
- ニトムズ(6)
- 仁礼工業(5)
- TRUSCO(4)
- ヤマト(事務用品)(4)
- イシグロ(4)
- ニチバン(3)
- 古河電工パワーシステムズ(3)
- 住電機器システム(3)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- キラックス(3)
- ユーボン(3)
- セキスイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
19(4)
25(1)
25.4(1)
38(2)
50.8(1)

ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 プロ仕様グレード
ストロングホールド¥929~税込¥1,022~1巻当日出荷耐熱、耐寒、難燃性のプロ仕様のビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)260粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ 一般用途用
ストロングホールド¥2,390~税込¥2,629~1袋(10巻)当日出荷電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもおすすめです。屋内外用。UL適合品(600V、80℃以下)。UL510適合品。2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品。鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)200粘着力(N/10mm)1.6~1.8引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
ラバースプライシングテープ
ストロングホールド¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76色黒電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧ゴムテープ
ストロングホールド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー付きトラスコ品番390-5336材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)9.1最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
『ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニールテープ一般用途
- ビニールテープ防食・配管用途
- ビニールテープ電装・ハーネス
- 自己融着テープ















![ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] ミリオン ビニルテープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09388093-221220-02.jpg)