絞り込み
ブランド
  • 日東電工(5)
  • Denka(デンカ)(4)
  • エスコ(3)
  • ニトムズ(3)
  • イシグロ(2)
  • キラックス(2)
  • オーム電機(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • 富士商(1)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 12(1)
  • 19(9)
  • 25(20)
  • 25.4(5)
  • 38(5)
  • 48(3)
  • 50.8(1)
  • 75(5)
  • 100(9)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(4)
用途
  • 用途保護用(9)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐食(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(4)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
  • 0.4(6)
  • 0.75(1)
  • 1.1(6)
  • 2(2)
0.15・0.17・0.18・0.4・0.75・1.1・2
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(1)
  • セラミック繊維(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(11)
  • 布系(5)
その他・ゴム系・セラミック繊維・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
テープ長さ(m)
  • 10(14)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 30(2)
10・18・20・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(9)
25(20)
25.4(5)
38(5)
48(3)
50
75(5)
100(9)
200(2)
300(1)
配管保護テープ No.303 ニトムズ配管保護テープ No.303ニトムズ(26件のレビュー)
349税込384特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
防食テープ50 No51 ニトムズ防食テープ50 No51ニトムズ(2件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ日東エルマテリアル
2,798税込3,078
1パック(5巻)
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
配管保護テープ No.303STC ニトムズ配管保護テープ No.303STCニトムズ(4件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。質量(g)160
埋設管保護用 防食テープ キラックス埋設管保護用 防食テープキラックス
689税込758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)自己融着テープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(2種)日東電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
防食テープ 古藤工業(Monf)防食テープ古藤工業(Monf)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
空調配管用ビニールテープ キラックス空調配管用ビニールテープキラックス
469税込516
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。引張強度(N/10mm)23.54以上RoHS指令(10物質対応)対応
防食テープ 日本緑十字社防食テープ日本緑十字社(1件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(難燃性)日東電工
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工屋外防食テープニトハルマックXG日東電工
7,198税込7,918
1巻
当日出荷から15日以内出荷
耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用
防食用ビニルテープ Denka(デンカ)防食用ビニルテープDenka(デンカ)
38,980税込42,878
1ケース(50巻)
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)日東電工
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリームオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
非粘着テープの端末処理用テープエアコン配管の被膜、保護に使用
材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
IVALUE IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロIVALUE IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー 4個パックイシグロ
1,798税込1,978
1パック(4個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロIVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パックイシグロ
1,898税込2,088
1パック(4個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
EFテープ Denka(デンカ)EFテープDenka(デンカ)
26,980税込29,678
1ケース(80巻)
3日以内出荷
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
コーテープ イチネンTASCOコーテープイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
ペトロラタム系防食テープ エスコペトロラタム系防食テープエスコ
5,490税込6,039
1巻
翌日出荷
用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
13,000税込14,300
1巻
翌日出荷
50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外エスコ
20,100税込22,110
1巻
翌日出荷
マイティテープ Denka(デンカ)マイティテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1ケース(80巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
ライトタック Denka(デンカ)ライトタックDenka(デンカ)
24,980税込27,478
1ケース(80巻)
6日以内出荷
展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)230引張強度(N/10mm)32.5
防蝕テープ 富士商防蝕テープ富士商
899税込989
1個
6日以内出荷
電気絶縁用テープ
グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途