絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50
  • 12(1)
  • 19(6)
  • 25(19)
  • 25.4(5)
  • 38(4)
  • 48(3)
  • 50.8(1)
  • 75(5)
  • 100(8)
  • 102(1)
  • 120(1)
  • 150(5)
  • 175(1)
  • 190(1)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(3)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐食(2)
用途
  • 用途保護用(6)
テープ長さ(m)
  • 10(13)
  • 18(1)
  • 20(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.17(1)
  • 0.18(1)
  • 0.4(6)
  • 0.75(1)
  • 1.1(5)
0.15・0.17・0.18・0.4・0.75・1.1
基材
  • ゴム系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(7)
  • 布系(4)
ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • Denka(デンカ)(3)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • イシグロ(1)
  • キラックス(1)
  • 富士商(1)
日東電工(旧:Permacel)・Denka(デンカ)・エスコ・オーム電機・ニトムズ・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・イチネンTASCO・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・イシグロ・キラックス・富士商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(6)
25(19)
25.4(5)
38(4)
50
75(5)
100(8)
150(5)
200(6)
300(4)
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    3,298税込3,628
    1パック(5巻)
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
  • 埋設管保護用 防食テープ キラックス

    埋設管保護用 防食テープ

    キラックス
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
    用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食テープ 古藤工業(Monf)

    防食テープ

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
    用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 防食テープ 日本緑十字社

    防食テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
  • 防食テープ50 No51 ニトムズ

    防食テープ50 No51

    ニトムズ(2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    欠品中
    質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
  • 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

    防食用ビニルテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1ケース(50巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
    用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
  • ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
  • 屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープニトハルマックXG

    日東電工(旧:Permacel)
    9,598税込10,558
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
    用途屋外鋼構造物の防食用
  • IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロ

    IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック

    イシグロ
    1,898税込2,088
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
  • 配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機

    配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    非粘着テープの端末処理用テープ。エアコン配管の被膜、保護に使用
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
  • マイティテープ Denka(デンカ)

    マイティテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1ケース(80巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 防蝕テープ 富士商

    防蝕テープ

    富士商
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    電気絶縁用テープ
    グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
  • コーテープ イチネンTASCO

    コーテープ

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    5,490税込6,039
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • EFテープ Denka(デンカ)

    EFテープ

    Denka(デンカ)
    26,980税込29,678
    1ケース(80巻)
    翌々日出荷
    特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
    用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途