絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アクリル系・ゴム系・セラミック繊維・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ長さ(m)
0.2・0.3・0.4・1・2・3・4.5・5・6・10・10.9・10.91・11・18・20・22.8・25・30・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
7,480税込8,228
1巻
翌日出荷
屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工屋外防食テープニトハルマックXG日東電工
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用
シリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セット ワザアリツールズシリコン自己融着テープ リークストッパー 10個セットワザアリツールズ
11,980税込13,178
1セット(10個)
4日以内出荷
シリコン自己融着テープ1高耐久 絶縁性・防水性に優れ1Mpa以上の圧力耐久2高伸縮 20Aの配管も、たった8cmで施工可能3低コスト 3mの大容量でコスパもGOOD
用途配管から様々な漏れの補修・絶縁テープとしても入数(個)10
シリコン自己融着テープ リークストッパー ワザアリツールズシリコン自己融着テープ リークストッパーワザアリツールズ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
シリコン自己融着テープ1高耐久 絶縁性・防水性に優れ1Mpa以上の圧力耐久2高伸縮 20Aの配管も、たった8cmで施工可能3低コスト 3mの大容量でコスパもGOOD
用途配管から様々な漏れの補修・絶縁テープとしても内容量(g)360
バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカルバンガード ビージーバンデージ中川ケミカル(1件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38
120x 145mm 耐火シート エスコ120x 145mm 耐火シートエスコ
705税込776
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA944MX-11特性耐火
配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリーム オーム電機配管用テープ 非粘着 エアコン保護 20m クリームオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
非粘着テープの端末処理用テープエアコン配管の被膜、保護に使用
材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)20
LLFAテープ GTG ENGINEERINGLLFAテープGTG ENGINEERING
24,980税込27,478
1個
当日出荷
濡れたままでも自己融着可能なテープです。
用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム幅(mm)25.4厚さ(mm)1長さ(m)10.9使用温度範囲(℃)-90~260絶縁電圧(kV)69(最大)
IVALUE IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロIVALUE IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー 4個パックイシグロ
1,798税込1,978
1パック(4個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
エアコンテープ・粘着 エスコエアコンテープ・粘着エスコ
1,000税込1,100
1巻
翌日出荷
仕様●厚さ:0.18mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PVCアズワン品番65-2260-96
いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブオカモト[安全靴・作業靴]
489税込538
1巻
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) エスコ25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能。 内圧10kgf/cm2程度であれば恒久修理可能。 20年以上鉄管・鉄製品を腐食させない、水を通さない、優れた紫外線耐性。
エスコ品番EA944RE-25B材質シリコーンゴム特性水中使用可能、【絶縁処理】69000Vまで可能
絶縁&シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに引張強度(N/10mm)4.8絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニングスコッチ(R) ビニルマスチックVMテープコーニング(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/25mm)88.3特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
自己融着テープ・ビニルテープセット マスプロ電工自己融着テープ・ビニルテープセットマスプロ電工
899税込989
1セット
4日以内出荷
コネクターの防水処理に使用します。
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CSセット内容自己融着テープ(2m)、ビニルテープ(10m)
絶縁&シーリングラップ (3m) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。トラスコ品番356-5866質量(g)51引張強度(N/mm)4.8絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
コーテープ イチネンTASCOコーテープイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
幅(mm)50長さ(m)20入数4巻
ペトロラタム系防食テープ エスコペトロラタム系防食テープエスコ
5,490税込6,039
1巻
翌日出荷
用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
ペトロラタム系防食テープ エスコペトロラタム系防食テープエスコ
11,000税込12,100
1巻
翌日出荷
用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パック イシグロIVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 4個パックイシグロ
1,898税込2,088
1パック(4個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20
IVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 8個パック イシグロIVALUE IATP 粘着エアコンテープ アイボリー 8個パックイシグロ
1,998税込2,198
1パック(8個)
翌々日出荷
アイボリーテープ幅(mm)12テープ長さ(m)20
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m Strong HoldStrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6mStrong Hold
2,898税込3,188
1巻
5日以内出荷
防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。
仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388アズワン品番67-2311-04
StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ Strong HoldStrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズStrong Hold
2,798税込3,078
1袋(10巻)
5日以内出荷
電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。
仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621アズワン品番67-2311-25
25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム エスコ25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴムエスコ
8,060税込8,866
1個
翌日出荷
高強度、耐久性難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kgアズワン品番65-3899-07
-50~200℃ 自己融着テープ エスコ-50~200℃ 自己融着テープエスコ
11,200税込12,320
1巻
翌日出荷
材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200
50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) エスコ50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)エスコ
13,000税込14,300
1巻
翌日出荷
100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外エスコ
13,500税込14,850
1巻
8日以内出荷
50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ50mmx30mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外エスコ
20,100税込22,110
1巻
翌日出荷
屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工屋外防食テープ ニトハルマックXG用日東電工
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷
175x 200mm 耐火シート エスコ175x 200mm 耐火シートエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MX-12特性耐火
19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
水漏れ等を防ぎます。
エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチックタイトテープ110 自己融着性耐熱テープヘルメチック
47,980税込52,778
1箱(20巻)
6日以内出荷
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
マイティテープ Denka(デンカ)マイティテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(200巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
自己融着テープ 日本緑十字社自己融着テープ日本緑十字社
2,498税込2,748
1巻
翌々日出荷
材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
ライトタック Denka(デンカ)ライトタックDenka(デンカ)
24,980税込27,478
1ケース(80巻)
6日以内出荷
展開時ばらけない、落ちないので作業性に優れます。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)230引張強度(N/10mm)32.5
EFテープ Denka(デンカ)EFテープDenka(デンカ)
19,980税込21,978
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷
特殊表面つや消し加工がしてあり滑りにくく美しい仕上がりです。 非粘着タイプです。
用途冷暖房用配管、給湯管等の保護結束用伸び(%)200引張強度(N/10mm)25.5
自己融着テープ マスプロ電工自己融着テープマスプロ電工
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
コネクターの防水処理に使用します。
仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
防蝕テープ 富士商防蝕テープ富士商
899税込989
1個
5日以内出荷
電気絶縁用テープ
グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
自己融着性電気絶縁テープ 3M(スリーエム)自己融着性電気絶縁テープ3M(スリーエム)
459税込505
1巻
3日以内出荷

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途