絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(3)
  • 25(4)
  • 48(2)
  • 50(14)
  • 75(4)
  • 100(9)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 300(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(7)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(2)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食(2)
用途
  • 用途保護用(5)
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 1(6)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 6.1(1)
  • 10.9(2)
  • 10.91(1)
  • 11(1)
  • 18(1)
  • 20(7)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
  • 0.225(1)
  • 0.4(7)
  • 0.5(4)
  • 0.75(1)
  • 1.1(12)
  • 2(1)
0.16・0.18・0.225・0.4・0.5・0.75・1.1・2
基材
  • その他(1)
  • ゴム系(4)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(5)
  • 布系(11)
その他・ゴム系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(10)
  • エスコ(3)
  • Denka(デンカ)(2)
  • 日本緑十字社(2)
  • 古藤工業(Monf)(2)
  • オカモト(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニトムズ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • JAPPY(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • まつうら工業(1)
  • キラックス(1)
  • 富士商(1)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
日東電工(旧:Permacel)・エスコ・Denka(デンカ)・日本緑十字社・古藤工業(Monf)・オカモト・TRUSCO・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル・JAPPY・中川ケミカル・まつうら工業・キラックス・富士商・MARVEL R&D(ミノル工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(3)
25(4)
48(2)
50(14)
75(4)
100(9)
150(5)
200(5)
300(4)
  • シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ 中川ケミカル

    シリコンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

    中川ケミカル(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
    用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。引張強度(N/10mm)48絶縁破壊電圧(kV/mm)38引張強度(N/mm2)4.8特性耐水、耐油性、耐薬品性
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    1,998税込2,198
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
  • ダクトテープ TRUSCO

    ダクトテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    粘着力5.5N/10mm
  • 埋設管保護用 防食テープ キラックス

    埋設管保護用 防食テープ

    キラックス
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
    用途各種配管パイプの保護・防食に。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4長さ(m)10粘着剤ゴム系伸び(%)190粘着力(N/10mm)2.68引張強度(N/10mm)89.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己融着ブチルゴムテープ #15 まつうら工業

    自己融着ブチルゴムテープ #15

    まつうら工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
    用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にもRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防食テープ50 No51 ニトムズ

    防食テープ50 No51

    ニトムズ(2件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    質量(g)300引張強度(N/25mm)120RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性・防食性
  • ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(2種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • 防食テープ 古藤工業(Monf)

    防食テープ

    古藤工業(Monf)
    899税込989
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
    用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
  • 防食テープ 日本緑十字社

    防食テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
  • ジュートテープ JAPPY

    ジュートテープ

    JAPPY
    2,498税込2,748
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護に。
    用途ジュートテープ(含浸黄麻布)は電線をブラケットに取り付ける際の幅調整、保護にご使用いただけます
  • 防食用ビニルテープ Denka(デンカ)

    防食用ビニルテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1ケース(30巻)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
    用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護伸び(%)230絶縁抵抗(MΩ)1000以上引張強度(N/10mm)60.5
  • ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
  • 屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工(旧:Permacel)

    屋外防食テープニトハルマックXG

    日東電工(旧:Permacel)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
    用途屋外鋼構造物の防食用
  • ミラクルテープ(自己融着テープ) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ミラクルテープ(自己融着テープ)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
    用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-54~260使用率(%)非誘電:0.295強さ絶縁破壊:38(kV/mm)耐電圧(kV)8
  • いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト

    いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ

    オカモト
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
    用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
  • マイティテープ Denka(デンカ)

    マイティテープ

    Denka(デンカ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1ケース(200巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ブチル防食テープ 古藤工業(Monf)

    ブチル防食テープ

    古藤工業(Monf)
    31,980税込35,178
    1箱(20巻)ほか
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.4長さ(m)10
  • 防蝕テープ 富士商

    防蝕テープ

    富士商
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    電気絶縁用テープ
    グレー寸法(幅Wmm×長さLm)50×10
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    5,490税込6,039
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • ペトロラタム系防食テープ エスコ

    ペトロラタム系防食テープ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1巻
    翌日出荷
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
  • 100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外 エスコ

    100mmx10mセラミック焼成断熱テープ(RCF規制対象外

    エスコ
    13,500税込14,850
    1巻
    翌日出荷
  • 自己融着テープ 日本緑十字社

    自己融着テープ

    日本緑十字社
    2,498税込2,748
    1巻
    翌々日出荷
    材質ブチルゴム質量(g)120日本緑十字社品番268401
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(12巻)
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番438-1278材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)150厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ(1種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(1種)

    日東電工(旧:Permacel)
    76,980税込84,678
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度55℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HT(高温用)

    日東電工(旧:Permacel)
    149,800税込164,780
    1箱(8巻)ほか
    30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59HN(難燃性)

    日東電工(旧:Permacel)
    129,800税込142,780
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷から30日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ NO.59H(2種)

    日東電工(旧:Permacel)
    89,980税込98,978
    1箱(8巻)ほか
    24日以内出荷
    配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:ペトロラタム系厚さ(mm)1.1茶褐色長さ(m)10粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)31.2RoHS指令(10物質対応)対応

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途