絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐湿(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 6
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 1(6)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6.1(1)
  • 10(24)
  • 10.9(2)
  • 10.91(1)
  • 11(1)
  • 20(6)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.635(1)
  • 1(2)
0.635・1
基材
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
ブランド
  • エスコ(1)
  • Rectorseal(1)
  • コーニング(1)
エスコ・Rectorseal・コーニング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防食・配管用途とは、パイプラインなどの腐食を防ぐために配管の保護に使用されているビニールテープです。防食・保護用のビニールテープは、電気特性と耐薬品性の高い塩化ビニールの基材に粘着剤が塗布されていて、優れた耐久性・防食性効果を発揮します。不織布が基材の耐熱用の防食テープは、高温配管、機器などの防錆、防食用に最適です。難燃性の防食テープは、コンビナートなどの防錆、防食用に使用されます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
38(3)
  • アーロンテープ・グレー Rectorseal

    アーロンテープ・グレー

    Rectorseal(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
    グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
  • スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ コーニング

    スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

    コーニング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。
    用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
  • -50~200℃ 自己融着テープ エスコ

    -50~200℃ 自己融着テープ

    エスコ
    11,200税込12,320
    1巻
    翌日出荷
    材質シリコンラバー厚さ(mm)1引張強度(MPa)8.0耐用温度(℃)-50~200

ビニールテープ』には他にこんなカテゴリがあります

ビニールテープ防食・配管用途