金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
230℃の高い耐熱性があり、断続的には290℃まで耐えます。
ガラスクロス基材で強靭なので、固定や結束に使えます。
難燃性に優れています。(UL510、F.A.R25.853承認)
用途溶接や研磨時の保護
ダクトシールなど耐熱固定
耐熱性230℃(断続的に290℃まで使用可能)
主な用途結束、固定
難燃性UL510、F.A.R25.853(UL Flame Retardant File No.E124809、F.A.R.:Federal Aviation Regulations<米国連邦航空法>米国航空機関連の難燃試験規格)
接着力(N/cm)4.31
引張強度(N/cm)251
特性耐熱
再剥離はがせます
1巻
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。