金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
30(1)
38(2)
48(1)
50(28)
75(12)
100(4)
1240(1)
カスタマイズ商品(1)
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/20mm)18.7 粘着力(N/25mm)23.3 引張強度(N/20mm)29.4 剥離紙あり 特性耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様光沢あり 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
509 税込560
当日出荷

用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。 仕様光沢なし 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)18(対鉄) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
519 税込571
当日出荷

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。 基材厚さ(mm)0.02 耐熱温度(℃)80 引張強度(N/25mm)660 粘着力(N/25mm)10.3
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに 質量(g)165 タイプつやなしタイプ 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/25mm)14.5
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
材質はくり紙/紙 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/20mm)18.7 引張強度(N/20mm)29.4 特性防水
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲-50~150℃ 破断伸度(%)5 基材厚さ(mm)0.075 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm)137.5 引張強度(N/10mm)55 粘着力(N/25mm)13.75 特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス 幅(cm)3 耐熱温度(℃)220
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ表面に特殊コーティングしており水性・油性のペンキで上塗り可能です。使用部位にあわせて塗装でき、色あわせが可能です。耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。手で切断可能。
用途すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシール。 質量(g)167 基材厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)14.7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐候性
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラッと、仕上げも鮮やかに。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm)0.05 引張強度(N/25mm)36.7 粘着力(N/25mm)14.2 引張強度(N/20mm)29.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 シルバー 質量(g)210 粘着剤アクリル系
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA944SD-100
1個
2,330 税込2,563
翌日出荷

エスコ品番EA944SC-100
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
1個ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に 厚さ(mm)0.13 長さ(m)10 使用温度範囲10~80℃ 引張強度98.1N/20mm
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 シルバー 幅(mm)50 長さ(m)10 厚さ(mm)0.1 質量(g)165 トラスコ品番436-2349 基材50μ厚軟質アルミ箔 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)22
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、まっすぐ、ハサミ不要の手で切れるアルミテープです。
用途すき間シールや、雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 基材厚さ(mm)0.03 主な用途すき間シール用 引張強度(N/10mm)25.6 粘着力(N/25mm)13.7
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。温度上昇にお困りのところに簡単貼り付けが出来るテープタイプをご用意しました。屋外、屋内で熱源からの熱遮断に最適です。複合フィルムで強化芯を入れているので強度もあります。(カッターやハサミで切断可能です)
用途車、プレハブ、物置、建物などの遮熱。工場内の熱源遮熱など。 幅(m)1.24
1巻
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンアルミテープEX
エコ商品
水回りの隙間シールや屋外の金属部分の一時補修に便利。 手で切れて使いやすい。
用途流し台などの水回りやダクトの隙間シール、金属屋根や金属サイディング外壁、雨どいなどの一時補修 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水、防水
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
幅(mm)50 厚さ(mm)0.1(アルミ箔0.05) 1巻長さ(m)10 引張強度(N/25mm)108.7 粘着力(N/25mm)23.3 特性防水
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944SC-75
1個
1,750 税込1,925
欠品中

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

425 【オーダー】 3M アルミ箔テープ 425 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 破断伸度(%)5 粘着力(N/10mm)5.50(180ピール) 引張強度(N/10mm)55 引張強度(N)55/cm 特性耐候、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、保香、導電、遮光、熱伝導性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,195 税込2,415
3日以内出荷

き間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水、補修に 空調ダクトの補修に 手で切れます。
エスコ品番EA944MH-25 特性防水
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

表面ツヤ有りタイプです。 アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6449 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,380 税込2,618
当日出荷

エスコ品番EA944SD-50
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

エスコ品番EA944SC-50
1個
特価
955 税込1,051
当日出荷

まつうら工業アルミクロステープ
エコ商品
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途簡易補修テープとして。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.155 シルバー 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
5日以内出荷

基材に耐水性・耐候性に優れた軟質アルミ箔を使用した」アルミテープです。
用途流し台など水廻りのすき間シールに 金属屋根、外壁などの防水・補修に 空調ダクトの補修に 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.1×75×10 特性耐候性
1箱(30巻)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。 シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.1 トラスコ品番419-6457 質量(g)180 基材アルミ箔 芯径(mm)76 粘着剤アクリル系 基材厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)40 引張強度(N/25mm)78.5 粘着力(N/25mm)22.06 芯径(inch)3 特性耐候性、耐熱性、耐寒性 粘着タイプ強粘着
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA944SD-75
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

日東エルマテリアルアルミテープ(ツヤアリ)
エコ商品
用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。 材質基材:50μ厚軟質アルミ箔 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 シルバー 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(35巻)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります