絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
基材
  • アルミ箔(2)
特長
  • 柔軟(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(1)
  • 色シルバー(2)
粘着剤
  • ゴム系(1)
  • シリコーン系(1)
ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 15
  • 0.01(1)
  • 0.05(1)
  • 0.245(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(10)
  • 6(2)
  • 9(2)
  • 10(39)
  • 20(31)
  • 25(12)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 50(47)
  • 90(2)
  • 100(4)
ブランド
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
ニトムズ・マクセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
防水アルミテープブチル ニトムズ防水アルミテープブチルニトムズ(7件のレビュー)
75,980税込83,578
1ケース(30巻)
3日以内出荷
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。質量(g)640耐熱温度(℃)60粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)160引張強度(N/10mm)64粘着力(N/25mm)27剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
耐熱アルミガラスクロステープ マクセル耐熱アルミガラスクロステープマクセル(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ