絞り込み
ブランド
  • マクセル(11)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • TRUSCO(2)
  • ニチバン(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
テープ幅(mm)
  • 25
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 30(11)
  • 38(9)
  • 50(116)
  • 65(6)
  • 75(41)
  • 100(30)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 175(1)
  • 200(5)
  • 1000(1)
  • 1240(1)
基材
  • アルミ箔(17)
  • ステンレス箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 鉛箔(2)
  • 銅箔(1)
特長
  • 強力(1)
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(8)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(4)
  • 0.06(2)
  • 0.075(1)
  • 0.08(1)
  • 0.093(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(8)
  • 0.11(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.19(2)
  • 0.195(1)
  • 0.3(1)
  • 色シルバー(12)
  • 色ブロンズ(1)
シルバー・ブロンズ
粘着剤
  • アクリル系(17)
  • ゴム系(2)
  • シリコーン系(2)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 50(12)
  • 55(1)
  • 100(2)
5・10・20・25・32・50・55・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
19(3)
20(2)
25
30(11)
38(9)
50(116)
65(6)
75(41)
100(30)
200(5)
テープ幅(mm)をもっと見る
超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル超耐熱アルミ箔粘着テープマクセル(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミ粘着テープ マクセルアルミ粘着テープマクセル(7件のレビュー)
67,980税込74,778
1ケース(48巻)
当日出荷から11日以内出荷
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4253M(スリーエム)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
アルミ粘着テープ ダイヤテックスアルミ粘着テープダイヤテックス
299税込329
1巻(25m)ほか
翌日出荷
手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15シルバー
ステンレス箔粘着テープ マクセルステンレス箔粘着テープマクセル(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
48,980税込53,878
1ケース(24巻)
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
アルミクラフト粘着テープ マクセルアルミクラフト粘着テープマクセル(3件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1ケース(40巻)
当日出荷から4日以内出荷
粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)貼る亜鉛防腐材 ZAPテープMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセルアルミ粘着テープ8160 ツヤありマクセル(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1ケース(48巻)
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用 3M(スリーエム)3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。
トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
アルミ粘着テープ 日本緑十字社アルミ粘着テープ日本緑十字社
799税込879
1巻
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.05
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
銅箔テープ CUシリーズ アズワン銅箔テープ CUシリーズアズワン
6,110税込6,721
1巻
当日出荷から4日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
ブロンズ長さ(m)20基材厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
スーパーアルミ箔粘着テープ TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや最大テープ外径(Φmm)130
25mmx32m 鉛箔テープ エスコ25mmx32m 鉛箔テープエスコ(1件のレビュー)
19,200税込21,120
1個
当日出荷
用途メッキマスキング、放射線遮蔽にエスコ品番EA943SA-25
アルミテープNo.950 ニチバンアルミテープNo.950ニチバン
59,980税込65,978
1ケース(60巻)
4日以内出荷から9日以内出荷
熱・水・錆に強く、耐久性に優れています。
粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/10mm)39特性耐熱、耐水、耐サビ、耐久性
アルミテープ(ツヤあり) No.8166 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8166マクセル
77,980税込85,778
1ケース(60巻)
当日出荷から31日以内出荷
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8110 マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8110マクセル
56,980税込62,678
1ケース(48巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363 3M(スリーエム)高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 3633M(スリーエム)
979,800税込1,077,780
1箱(36巻)
5日以内出荷から107日以内出荷
3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。
用途・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ・動きや振動にさらされる産業用途に最適・ワイヤーハーネスの結束・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途基材アルミ箔/ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
金属検知用スプライステープ 8416AL 3M(スリーエム)金属検知用スプライステープ 8416AL3M(スリーエム)
349,800税込384,780
1箱(40巻)
5日以内出荷から37日以内出荷
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
アルミテープ 961 ニチバンアルミテープ 961ニチバン
269,800税込296,780
1箱(192巻)
7日以内出荷
水、錆に強く、耐久性に優れています。
用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
アルミテープ(ツヤなし) No.8073 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8073マクセル
63,980税込70,378
1ケース(32巻)
3日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8071 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8071マクセル
49,980税込54,978
1ケース(32巻)
31日以内出荷
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセルアルミテープ(ツヤなし) No.8065マクセル(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1ケース(48巻)
4日以内出荷から31日以内出荷
耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ