絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(12)
- 38(9)
- 40(1)
- 50(100)
- 65(6)
- 75(42)
- 100(27)
- 101(1)
- 200(4)
- 245(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- アルミ箔(15)
- ステンレス箔(1)
- ポリエチレン(1)
- 鉛箔(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.05(4)
- 0.06(1)
- 0.075(1)
- 0.08(1)
- 0.1(8)
- 0.11(2)
- 0.12(2)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.19(1)
- 0.195(1)
- 0.3(1)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(2)
- 絶縁(1)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 耐寒(3)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(1)
色
シルバー(11)
粘着剤
- アクリル系(14)
- ゴム系(2)
- シリコーン系(1)
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 32(1)
- 50(10)
- 55(1)
- 100(2)
5・10・20・25・32・50・55・100
ブランド
- マクセル(11)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- ダイヤテックス(1)
- ニチバン(1)
- 日本緑十字社(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
- Jiangyin Danuo Adhesive Products(1)
マクセル・3M(スリーエム)・TRUSCO・エスコ・ダイヤテックス・ニチバン・日本緑十字社・MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)・Jiangyin Danuo Adhesive Products
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25
30(12)
38(9)
50(100)
65(6)
75(42)
100(27)
101(1)
200(4)
245(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
アルミガラスクロステープ(ALGC)
Jiangyin Danuo Adhesive Products¥1,398~税込¥1,538~1セット(2巻)ほか当日出荷から9日以内出荷ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781ケース(40巻)当日出荷から3日以内出荷粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要用途保温剤の目地シール。
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781ケース(48巻)当日出荷から翌々日出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。使用温度範囲-30~130℃伸度(%)6基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)5.3引張強度(N/25mm)83.25引張強度(N/10mm)33.3粘着力(N/25mm)13.25保持力(分)40℃/落下900特性耐熱性、耐候性再生材使用使用
3M スコッチ アルミテープ 耐熱・耐寒用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷耐候・耐熱・耐水・耐油・導電に優れたアルミ箔基材のテープです。トラスコ品番542-3317特性耐熱、耐寒
アルミ粘着テープ
ダイヤテックス¥399~税込¥439~1巻(25m)ほか翌日出荷手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。材質ポリエチレンクロス、アルミ箔厚さ(mm)0.15色シルバー
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8458幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-73粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや無最大テープ外径(Φmm)130
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤありタイプです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。トラスコ品番206-8459幅(mm)25厚さ(mm)0.16材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)250タイプ【筆記可否】不可長さ(m)50引張強度(N/mm)51/10アズワン品番64-8734-72粘着力(N/mm)7.2/10紙管サイズ(Φ)76mmつや有最大テープ外径(Φmm)130
アルミテープ(ツヤあり) No.8166
マクセル¥92,980税込¥102,2781ケース(60巻)当日出荷から30日以内出荷耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
アルミテープ 961
ニチバン¥269,800税込¥296,7801箱(192巻)7日以内出荷水、錆に強く、耐久性に優れています。用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。トラスコ品番205-1320幅(mm)25厚さ(mm)0.12質量(g)385長さ(m)50
アルミテープ(ツヤあり) No.8110
マクセル¥66,980税込¥73,6781ケース(48巻)翌々日出荷から3日以内出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8073
マクセル¥77,980税込¥85,7781ケース(32巻)翌々日出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)6再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8071
マクセル¥53,980税込¥59,3781ケース(32巻)30日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用粘着力(N/10mm)4再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8065
マクセル(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781ケース(48巻)3日以内出荷から30日以内出荷耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098