金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
50(2)
75(1)
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
伸度(%)(タテ)17
基材厚さ(mm)0.07
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13.0
引張強度(N/50mm)(タテ)280
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。
厚さ(mm)0.07
寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
粘着力(N/10mm)9.8
アズワン品番4-1424-01
特性耐熱
耐用温度(℃)-10~150
1巻
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
電解銅箔を使用しており加工性・シールド性に優れています。機械的強度に優れています。
用途電磁波のシールド
スイッチングトランスのショートリング
引張強度(N/25mm)245.2
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
取得規格UL510 Flame retardant
サービス分類オーダー・加工
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策
長さ(m)20
厚さ(μm)70
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)9.8
抵抗値(Ω)0.01
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。