絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マクセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • 共同技研化学(1)
テープ幅(mm)
  • 50(5)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
基材
  • アルミ箔(5)
特長
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.03(2)
  • 0.04(3)
  • 0.05(20)
  • 0.06(3)
  • 0.07(4)
  • 0.08(15)
  • 0.09(9)
  • 0.1(43)
  • 0.11(5)
  • 0.12(11)
  • 0.125(3)
  • 0.13(7)
  • 0.15(8)
  • 0.16(5)
  • 0.18(10)
  • 0.19(3)
  • 0.21(3)
  • 0.5(4)
  • 1.5(3)
  • 色シルバー(5)
シルバー
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(3)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
  • 20(5)
20
用途
  • 用途補修用(1)
補修用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
特価
本日3月10日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(5)
75(1)
100(1)
200(1)
アルミテープ ストロング モノタロウアルミテープ ストロングモノタロウ(159件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スーパーアルミテープVH 共同技研化学スーパーアルミテープVH共同技研化学(53件のレビュー)
839税込923
1巻ほか
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。仕様剥離紙なし質量(g)200基材厚さ(mm)0.125粘着力(N/10mm)13引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)32.5特性耐久性、耐候性
スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセルスリオン アルミガラスクロステープ 9810マクセル(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
厚手アルミテープ マクセル厚手アルミテープマクセル(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。引張強度(N/25mm)392特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ) TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)TRUSCO
889税込978
1巻
当日出荷
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

金属テープ