絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(4)
- 75(1)
- 100(1)
- 200(1)
基材
- アルミ箔(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.2
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(19)
- 0.06(2)
- 0.07(2)
- 0.08(12)
- 0.085(2)
- 0.09(8)
- 0.1(40)
- 0.11(3)
- 0.12(9)
- 0.125(2)
- 0.13(6)
- 0.15(6)
- 0.16(5)
- 0.18(8)
- 0.195(2)
- 0.21(3)
- 0.5(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐久(1)
- 耐寒(2)
- 耐熱(2)
色
シルバー(4)
粘着剤
- その他(2)
- アクリル系(3)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
- 20(4)
20
用途
補修用(1)
補修用
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(1)
- マクセル(2)
モノタロウ・TRUSCO・マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(4)
75(1)
100(1)
200(1)

アルミテープ ストロング
(169件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110