金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
480(1)
1000(1)
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。 仕様粘着付き 粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下) シート厚さ(mm)1.5 サイズ(mm)245×245 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647 質量(kg)20.4 有効幅(mm)(アルミ)980 織り方平織り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
10日以内出荷

『補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります