金属テープとは、配管、ダクトなどに使用される強力な粘着力のある補修テープや防水や結束に使われるテープなどのことです。基材にはアルミガラスクロスやアルミ箔 、アルミなどが使われています。水廻りの隙間シールや金属屋根、外壁の防水修理などの用途で使われる一般的なアルミテープの需要が高いです。低温・高温時に使用できる高接着性のアルミテープは、防水気密用や外断熱・内断熱工法で屋根部や開口部などに使用。耐熱・耐火・防炎用のテープは、空調設備・保冷保温配管などに最適です。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
480(1)
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
貼るだけで、制振効果があり雨だれ音等の軽減対策ができます。
用途出窓などの金属天井面の内側に小面積(30~50%が目安)貼るだけで制振効果があります。スピーカー等の音響処理や、車のビビリ音対策にも。
仕様粘着付き
粘着力(N/25mm)59.4(20℃環境下)
シート厚さ(mm)1.5
サイズ(mm)245×245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。