絞り込み
電圧(V)
  • 24
  • 2.4(1)
  • 3.6(2)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 7.2(1)
  • 8.4(1)
  • 9.6(1)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 100(277)
  • 100~242(4)
消費電力(W)
  • 5未満(15)
  • 5~10未満(4)
ブランド
  • 三菱電機(16)
  • 東芝ライテック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 点滅形天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 音声点滅天壁直付片面誘導灯 東芝ライテック

    音声点滅天壁直付片面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 音声点滅天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック

    音声点滅天壁直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/鋼板色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 音声点滅壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    音声点滅壁埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    47日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用、誘導音用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 点滅形天壁直付両面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形天壁直付両面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    47日以内出荷
    材質本体/鋼板色本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分両面電圧(V)信号:AC100・DC24兼用形定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • 点滅形壁埋込片面誘導灯 東芝ライテック

    点滅形壁埋込片面誘導灯

    東芝ライテック
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    47日以内出荷
    材質化粧枠/鋼板色化粧枠/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面電圧(V)信号:DC24定格電圧(V)100電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)(点滅用含む)表示機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)付加機能SL端子台
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) KYD2951B 1EL(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) KYD2951B 1EL(本体のみ)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】2.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ)

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用 三菱電機

    誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯