LED誘導灯 一般形 天井埋込形 両面形 B級BL形
天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。
天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。
- 種別
- 避難口誘導灯・通路誘導灯
- 取付
- 一般形 両面形 B級BL形
- 形
- 天井埋込形
- 消費電力(W)
- 2.3
- 定格
- 蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 機能
- 自己点検:付
- 質量(kg/セット)
- 2.1
- 材質(枠)
- 鋼板(ホワイト)
- 入力電流(A)
- 0.048
- 認定番号
- 型式認定番号:1AM221-3646
- 公共施設型番
- SH1-FRF21P-BL(避難口用)、ST1-FRF23P-BL(通路用)
- 埋込穴(Φmm)
- 100×258
- 耐震性
- クラスS
- 内容量
- 1台
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ













