岩崎電気
通路誘導灯用表示板 A級 片面印刷
本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.5
種類
表示板:A級 片面印刷
適合器具
EMSJ441A、EMSK441A
材質(パネル)
アクリル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617917
EFK04517
通路右矢印
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618477
EFK04518
通路両矢印
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622108
EFK04516
通路左矢印
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください