LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形
設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。
電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
- 種別
- 避難口誘導灯・通路誘導灯
- 取付
- 一般形 片面形 B級BL形
- 形
- 壁埋込形
- 消費電力(W)
- 1.7
- 定格
- 蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)
- 定格入力電圧(V)
- AC100
- 機能
- 自己点検:付
- 質量(kg/セット)
- 2
- 材質(枠)
- 樹脂(ホワイト)
- 入力電流(A)
- 0.037
- 認定番号
- 型式認定番号:1AM111-3304
- 公共施設型番
- SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)
- 埋込穴(Φmm)
- 265×225
- 耐震性
- クラスS
- 内容量
- 1台
誘導灯/非常灯 の新着商品
カテゴリ













