120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ カセット式(直付用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40326用ランプアズワン品番64-3183-32電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • 通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(右) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • LED誘導灯C級両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 避難口 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板(右) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 誘導灯 交換LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯 交換LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    材質ランプホルダー:ポリカーボネート電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • B級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用天井直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • C級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用壁直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付左B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 通路 表示板(両) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(両) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.7定格電圧(V)AC100電球の種類LED
  • 避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板右 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • LED誘導灯 表示板 三菱電機

    LED誘導灯 表示板

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から62日以内出荷
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付右B級BL・BH兼用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • B級用壁直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    B級用壁直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • LED誘導灯C級壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板(両)B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
  • C級用従来形壁埋込型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用従来形壁埋込型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
  • 誘導灯ホルダー ミズケイ

    誘導灯ホルダー

    ミズケイ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。 上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。 メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。
    用途誘導灯や手旗の収納に。トラスコ品番226-6723材質ポリエステル長さ(mm)400幅(mm)120長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む)寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分)RoHS指令(10物質対応)対応ソーラーなし
  • C級用天井直付型リニューアルプレート Panasonic(パナソニック)

    C級用天井直付型リニューアルプレート

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    C級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    適合機種FA10352用ランプアズワン品番64-3183-33電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
    付属品FK91111S(表裏2本セット)仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=500

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • LED誘導灯B級BH両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.4電球の種類LED
  • B級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)

    B級用LEDランプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯