誘導灯 :「自動点滅器100V3A」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 白色仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.8
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 白色仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.8
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.8
質量(kg)6.1
取付天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.7
表示両面灯
構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚
型式認可番号1AM221-3512
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
LEDLE20504S3W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
誘導音付
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。