ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所
質量(kg)3.2
取付壁埋込形
材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上
種類(表示板)片面
等級B級(BL形)20B形
消費電力(W)1.9
定格一般形
定格電圧(V)100
厚さ鋼板(本体):0.8
清浄度推奨:クラス6
電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA
材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE20404S3W-B
入力電流(A)0.06
点灯時間(非常時)20分
耐震性A
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)1.6
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.3
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.033
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AS111-3489
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)2.1
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)3.2
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20405S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.067
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AL111-3491
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)2.1
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.9
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20404S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.046
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AM111-3490
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)1.4
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.8
表示両面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.044
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
認定番号1AS221-3484
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)2.3
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)3.1
表示両面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.069
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
認定番号1AM221-3486
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。