誘導灯 :「非常用照明器具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Myシリーズ。電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。Myシリーズライトユニットを常用光源にすることで、豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。リモコン自己点検機能に対応。
用途非常用照明
仕様LED・電源ユニット:内蔵、階段通路誘導灯:兼用形
消費電力(W)26.9
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
色温度(K)5000
電池内蔵形、交換(Ni-MH):7H15DB
寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%)
点灯方式(平常時)LEDライトユニット点灯、(非常時)本体組込LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.8
光束(Lm)(器具)3870
リモコン自己点検機能タイプ
明るさ4000
グリーン購入法適合
点灯時間非常時:定格30分
演色指数(Ra)85
耐震性クラスS2
ライトユニット一般タイプ
出力タイプ非常時LED:高出力
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。