絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
ブランド
- コイズミ照明
- DAIKO(大光電機)(4)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- エスコ(27)
- ミズケイ(1)
- 三菱電機(306)
- 岩崎電気(41)
- 日立(2)
- 東芝(1)
- 東芝ライテック(40)

非常・誘導灯
コイズミ照明¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110消費電力(W)9.4対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
誘導灯
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
非常・誘導灯
コイズミ照明¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から4日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ