商品豆知識
電池内蔵誘導灯
仕様両面
材質樹脂
品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C
等級C
定格電圧(V)100
仕上白 マンセル値 N9.0
バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台
認定番号型式認定番号:1AS221-3173
リモコンFRC-1833T(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。