LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ。非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。リモコン自己点検機能対応。工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
タイプ笠付タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED高出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
出力非常時LED:高出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.8
電池【別売】7H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1078
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。非常時LED一般出力タイプ。リモコン自己点検機能対応。工具不使用で電池交換が可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結金具)REA48、(自己点検リモコン)RZB03
種別非常用照明器具
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ笠付タイプ
出力非常時LED:一般出力
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.8
電池【別売】4H15DB8Ni-MH)
光源寿命40000時間
認定番号型式:3AE-1077
入数1セット
特性平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能
非常灯評定番号LALE-022
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。