10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用 定格60 クラス60 器具相当FCL20形 演色指数(Ra)80 消費電力(W)9.1 点灯時間(非常時)30分 質量(kg)3.2 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)6H15FA 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上 材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134 種別LED非常用照明器具 取付直付形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 質量(kg)0.9 取付埋込形 Φ150 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体鋼板 白色仕上(N9.3) 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 材質(パッキン)(本体)シリコーン 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに 種別防災照明 非常用照明器具 材質(本体パッキン)シリコーン 質量(kg)1 取付直付形 タイプ防雨・防湿形 種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 定格電圧(V)AC100~242 構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ 本体亜鉛メッキ鋼板 定格消費電力(W)1.4 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)Ra70 電池6H15DD(Ni-MH) 認定番号LALE-044 入数1台 光色昼白色(5000K) 明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当 高さ(m)(高天井用)取付目安~10 鋼板 白色仕上(N9.3) 耐震性(クラス)S2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133 種別LED非常用照明器具 取付埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100~242V 構造防雨・防湿形 レンズガラス 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44(防雨防湿形) 材質(パッキン)シリコーン 半透明 入数1台 光色昼白色(5000K) 特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形 埋込穴(Φmm)150 鋼板 白色仕上 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 使用電池7H15DB 点灯時間(非常時)30分 耐震性S
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など) 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 出力仕様(非常時/LED)高出力 ライトユニット防雨・防湿形 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S 使用電池(Ni-MH)7H15DB 保護等級IP23 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング