電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
材質(本体パッキン)シリコーン
質量(kg)1
取付直付形
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体亜鉛メッキ鋼板
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付目安~10
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
取付直付形
材質(本体)鋼板白色仕上
定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
使用電池7H15DB
点灯時間(非常時)30分
耐震性S
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。埋込穴Φ150。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
用途雨の吹き込みやすい軒下などに
種別防災照明 非常用照明器具
質量(kg)0.9
取付埋込形 Φ150
タイプ防雨・防湿形
種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)
定格電圧(V)AC100~242
構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ
本体鋼板 白色仕上(N9.3)
定格消費電力(W)1.4
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)Ra70
電池6H15DD(Ni-MH)
材質(パッキン)(本体)シリコーン
認定番号LALE-044
入数1台
光色昼白色(5000K)
明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当
高さ(m)(高天井用)取付天井目安~10
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上(N9.3)
耐震性(クラス)S2
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)
取付天井直付専用形防水ケース入り
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)7H30AA
光源色昼白色
光源寿命40000時間(常時)
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板 白色仕上
耐震性S
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
形状逆富士タイプ1灯用
取付天井直付専用形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)13.6
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20×1
色温度(K)5000
使用電池(Ni-MH)8H10AA
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.6
光源寿命40000時間(常時)
光束(Lm)1260
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
耐震性S2
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
使用電池(Ni-MH)7H30AA
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
出力仕様(非常時/LED)高出力
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
グリーン購入法適合
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
用途非常用照明器具。防雨・防湿形
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力
仕様表示文字:別売
取付壁面横付専用形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間(常時)
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)8H10AA
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133
種別LED非常用照明器具
取付埋込形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
埋込穴(Φmm)150
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134
種別LED非常用照明器具
取付直付形
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100~242V
構造防雨・防湿形
レンズガラス
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)シリコーン 半透明
入数1台
光色昼白色(5000K)
特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠鋼板 白色仕上
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
Myシリーズ。電池内蔵形。口出し線付。リモコン自己点検機能タイプ。平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯。LED内蔵・電源ユニット内蔵。階段通路誘導灯兼用形。リモコン自己点検機能に対応。防雨・防湿性能により、幅広い用途におすすめ
用途非常用照明器具。軒下用。雨の吹き込みやすい場所へ(駐車場など)。湿度のある空間へ(調理場や食品工場など)。階段通路誘導灯として(マンションの共用廊下や外階段など)
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力・段調光機能付
ライトユニット防雨・防湿形
点灯時間(非常時)30分
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
光源寿命(常用ライトユニット)40000時間
耐震性S
使用電池(Ni-MH)7H15DB
保護等級IP23
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)
適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B
質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4乾電池×2本
リモコン人合:信号到達距離 最大15m
入数(個)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 誘導灯
- 非常灯
- 誘導灯/非常灯用交換電池
非常灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。