マフラーとは、排気ガスが排出される際に出る排気音を低減させる装置です。また、排気ガスの浄化や、音量、音質の調整といった役割もあります。さらに、エンジン性能を向上させる効果もあります。内部にはバッフルプレートで仕切られた複数の空間があり、吸音材にはグラスウールやスチールウールなどを使用。太さや長さの違う各種パイプでつながれ、圧力波による干渉や膨張などにより音量を抑えます。ガスケットやフランジ、各種パイプなど、マフラー用の部品も数多くおあります。
商品豆知識
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.6
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)500
肉厚t(mm)1.6
開き角度(度)45
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
寸法L1(mm)300
寸法L2(mm)250
肉厚t(mm)1.5
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)300
切込み角度(°)45
肉厚t(mm)1.5
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304)
全長(mm)500
開き角度(度)45
『排気系・内外装部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。