カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- KB(1)
- UDトラックス(1)
- いすゞ(7)
- その他(1)
- スズキ(SUZUKI)(10)
- スバル(5)
- ダイハツ(10)
- トヨタ(6)
- ホンダ(HONDA)(6)
- マツダ(2)
- レクサス(1)
- 三菱(6)
- 三菱ふそう(8)
- 日産(6)
- 日野(4)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(mm)
55・85・95・100・110・120・125・130・140・150・155・180・190・200・215・220・230・300・500・1000・長さ(mm)をもっと見る
ブランド
YSK(山脇産業)・大栄テクノ・K.Pガスケット・SUN・OHNO(大野ゴム工業)・Modes・エスコ・吉田隆・NAKANO・サンダイヤ[住設、産業関連]
マフラーとは、排気ガスが排出される際に出る排気音を低減させる装置です。また、排気ガスの浄化や、音量、音質の調整といった役割もあります。さらに、エンジン性能を向上させる効果もあります。内部にはバッフルプレートで仕切られた複数の空間があり、吸音材にはグラスウールやスチールウールなどを使用。太さや長さの違う各種パイプでつながれ、圧力波による干渉や膨張などにより音量を抑えます。ガスケットやフランジ、各種パイプなど、マフラー用の部品も数多くおあります。
商品豆知識

U型クランプ(鉄製)
YSK(山脇産業)(58件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
グラスウール(保温材)1M
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷から4日以内出荷パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
グラスウール(断熱材)1M
YSK(山脇産業)(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。幅(mm)1000厚さ(mm)25全長(mm)1000使用温度(℃)250以下
ネット(ステンレス製・40メッシュ)
YSK(山脇産業)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷材質ステンレス線径(Φmm)0.22メッシュ40ワイヤー長(mm)約700目合い(mm)0.42
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド・スリット付き
マフラー用ネット
吉田隆¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷化学薬品工場などに出入りする車の必需品。付属の針金で、車両本体に取り付けます。普通乗用車向けのサイズです。 スチールの亜鉛メッキで安価です。材質亜鉛メッキ織網(線径0.23×40メッシュ)質量(kg)0.08寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×200×1対応寸法(mm)直径70まで
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)
エスコ¥1,760税込¥1,9361枚欠品中自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。材質亜鉛メッキ鉄線メッシュ数:40サイズ(mm)150×200線径(mm)0.23目合い(mm)約0.4![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22963964-260702-02.jpg)
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス
サンダイヤ[住設、産業関連](3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
ボルト ワゴンR 2ホンイリ DAIEI
大栄テクノ(8件のレビュー)¥359税込¥3951パック(2本)当日出荷主な適合純正品番14493-76G01,01115-4A0A1,14493-76G00,09119-10039,9S9B-91-0039,1A00-13-996A,09119-10056適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ジョイントパイプ 0.2M(鉄製、スリット付き)
YSK(山脇産業)(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から7日以内出荷セット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)全長(mm)200タイプスリット付き肉厚t(mm)1.6
ジョイントパイプフランジタイプ(小判型)
YSK(山脇産業)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ材質鉄製形状小判型全長(mm)180
防振ゴムOリングタイプ
YSK(山脇産業)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷適合マフラー・パイプ用寸法L1(mm)58肉厚(mm)12寸法L2(mm)66寸法B2(mm)41寸法B1(mm)34
クッションゴム上下吊りタイプ(特殊)
YSK(山脇産業)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質クッションゴムタイプ上下吊りタイプ(特殊タイプ)寸法L1(mm)45肉厚(mm)23寸法L2(mm)111ボルト穴数4
ジョイントパイプ 0.15M(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
YSK(山脇産業)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷セット内容クランプ付き(1個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き





























![スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ[住設、産業関連]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22963964-260702-02.jpg)