自動車用マフラー :「自動車用マフラー」の検索結果
マフラーとは、排気ガスが排出される際に出る排気音を低減させる装置です。また、排気ガスの浄化や、音量、音質の調整といった役割もあります。さらに、エンジン性能を向上させる効果もあります。内部にはバッフルプレートで仕切られた複数の空間があり、吸音材にはグラスウールやスチールウールなどを使用。太さや長さの違う各種パイプでつながれ、圧力波による干渉や膨張などにより音量を抑えます。ガスケットやフランジ、各種パイプなど、マフラー用の部品も数多くおあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『排気系・内外装部品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。